GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat6 S/FTP valk K305 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - valkoinen
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkauksen sisältö - 305 m
Pakkaus ja ehdot
305 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849942181
Sähkönumero
V009841
Toimittajan tuotenumero
94218
Tukkuerä
2
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Johdinmateriaali:
alumiini
Pakkauksen sisältö:
305 m
AWG:
26
Yhteinen suoja:
folio + punos
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.3 mm
Kaapelityyppi:
S/FTP




