GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat6 U/UTP har K100 Eca

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat6 U/UTP har K100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 100 m

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849932939

Sähkönumero

V009830

Toimittajan tuotenumero

93293

Tukkuerä

2

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

100 m

AWG:

24

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.8 mm

Kaapelityyppi:

U/UTP

Suojaamaton kierretty LAN-kaapeli sisäasennukseen, esim. pientoimistoihin ja kotitoimistoihin Kokoamaton data-, asennus- ja asennuskaapeli käsittelyyn ja asennukseen LSA-liitäntätekniikalla Laadukas kuparijohdin (CU) takaa erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden Vakaa PVC-kaapelivaippa suojaa Ethernet-kaapelia optimaalisesti kaapelin katkeamiselta. Täyttää rakennustuoteasetuksen (CPR) ja ECA:n palosuojausluokan