GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat6 U/UTP valk K100 Eca


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - valkoinen
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkauksen sisältö - 100 m
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849949647
Sähkönumero
V009843
Toimittajan tuotenumero
94964
Tukkuerä
4
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Johdinmateriaali:
alumiini
Pakkauksen sisältö:
100 m
AWG:
24
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.8 mm
Kaapelityyppi:
U/UTP