GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat6 ulk S/FTP must K100 Fca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - musta
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkauksen sisältö - 100 m
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849571954
Sähkönumero
V009802
Toimittajan tuotenumero
57195
Tukkuerä
2
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
alumiini
Pakkauksen sisältö:
100 m
AWG:
26
Yhteinen suoja:
folio + punos
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.3 mm
Kaapelityyppi:
S/FTP


