GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat6 ulk U/UTP must K100 Fca

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat6 ulk U/UTP must K100 Fca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - musta

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 100 m

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849776250

Sähkönumero

V009815

Toimittajan tuotenumero

77625

Tukkuerä

2

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

musta

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

100 m

AWG:

23

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.2 mm

Kaapelityyppi:

U/UTP

Suojaamaton kierretty LAN-kaapeli ulkoasennukseen Kokoamaton patch-kaapeli käsittelyyn ja asennukseen LSA-liitäntätekniikalla. Ei hyväksyntää pysyvälle asennukselle rakennuksiin. Joustava data-, asennus- ja asennuskaapeli ulkoasennukseen. Polyeteeniulkovaippa (PE) suojaa verkkokaapelia ulkona ja tekee siitä erittäin säänkestävän. Ulkokäyttöön tarkoitettu Ethernet-kaapeli sopii erinomaisesti rakennusten julkisivuihin ja valvontakameroihin. Laadukas kuparijohdin (CU) takaa erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. CAT-6-verkkokaapeli pystyy Gigabit Ethernetin nopeuteen jopa 10/100/1000 Mbps, Power over Ethernet (PoE, PoE+, UPoE, 4PPoE) ja HDBaseT.