GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat6A S/FTP har K100 Fca

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat6A S/FTP har K100 Fca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 100 m

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849960949

Sähkönumero

V009855

Toimittajan tuotenumero

96094

Tukkuerä

2

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

100 m

AWG:

26

Yhteinen suoja:

folio + punos

Parisuojaus:

folio

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Fca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.9 mm

Kaapelityyppi:

S/FTP

Kaksinkertaisesti suojattu kierretty LAN-kaapeli asennukseen pieniin toimistoihin ja kotitoimistoihin (SOHO-sovellukset) Kokoamaton patch-kaapeli käsittelyyn ja asennukseen LSA-liitäntätekniikalla Joustava raakakaapeli sisäasennukseen, jonka siirtopituus on enintään 50 m S/FTP-kokonaissuojaus: alumiinifoliosuojaus yksijohdinpareille (PiMF) ja alumiinipunottu suojaus kaapelivaippaan Täyttää rakennustuoteasetuksen (CPR) ja FCA:n palosuojausluokan Vakaa, halogeeniton kaapelivaippa suojaa Ethernet-kaapelia tulipalon sattuessa ja mahdollistaa pitkäaikaisen toiminnallisen eheyden.