GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat6A S/FTP har K50 Fca


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - harmaa
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 50 m
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849960932
Sähkönumero
V009854
Toimittajan tuotenumero
96093
Tukkuerä
4
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
50 m
AWG:
26
Yhteinen suoja:
folio + punos
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.9 mm
Kaapelityyppi:
S/FTP