GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat6A U/UTP sin K50 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - sininen
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 50 m
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849960925
Sähkönumero
V009851
Toimittajan tuotenumero
96092
Tukkuerä
4
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
sininen
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
50 m
AWG:
23
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6 mm
Kaapelityyppi:
U/UTP


