GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat6A ulk S/FTP must K100 Fca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - musta
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 100 m
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849776243
Sähkönumero
V009814
Toimittajan tuotenumero
77624
Tukkuerä
2
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
100 m
AWG:
23
Yhteinen suoja:
folio + punos
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.6 mm
Kaapelityyppi:
S/FTP


