GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat7 ulk S/FTP must K305 Fca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kategoria - 7
Ulkovaipan väri - musta
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 305 m
Pakkaus ja ehdot
305 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849527692
Sähkönumero
V009800
Toimittajan tuotenumero
52769
Tukkuerä
1
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kategoria:
7
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
305 m
AWG:
23
Yhteinen suoja:
folio + punos
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.7 mm
Kaapelityyppi:
S/FTP




