GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat7A 2x S/FTP oran K100 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Ulkovaipan väri - oranssi
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 100 m
AWG - 23
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849918919
Sähkönumero
V009820
Toimittajan tuotenumero
91891
Tukkuerä
1
Ulkovaipan materiaali:
muu
Ulkovaipan väri:
oranssi
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
100 m
AWG:
23
Yhteinen suoja:
folio + punos
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d0
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.5 mm
Kaapelityyppi:
S/FTP


