GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat7A S/FTP oran K500 Dca


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Ulkovaipan väri - oranssi
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 500 m
AWG - 23
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849918902
Sähkönumero
V009818
Toimittajan tuotenumero
91890
Tukkuerä
12
Ulkovaipan materiaali:
muu
Ulkovaipan väri:
oranssi
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
500 m
AWG:
23
Yhteinen suoja:
folio + punos
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d0
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.5 mm
Kaapelityyppi:
S/FTP