GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat7A S/FTP sin K50 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kategoria - 7A (IEC)
Ulkovaipan väri - sininen
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 50 m
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849757150
Sähkönumero
V009825
Toimittajan tuotenumero
75715
Tukkuerä
4
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kategoria:
7A (IEC)
Ulkovaipan väri:
sininen
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
50 m
AWG:
22
Yhteinen suoja:
folio + punos
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d0
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.8 mm
Kaapelityyppi:
S/FTP


