GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat7A S/FTP sin K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kategoria - 7A (IEC)
Ulkovaipan väri - sininen
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 500 m
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849918957
Sähkönumero
V009824
Toimittajan tuotenumero
91895
Tukkuerä
12
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kategoria:
7A (IEC)
Ulkovaipan väri:
sininen
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
500 m
AWG:
22
Yhteinen suoja:
folio + punos
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d0
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.8 mm
Kaapelityyppi:
S/FTP


