GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat8.1 S/FTP kelt K50 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kategoria - 8.1 (IEC)
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 50 m
AWG - 22
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849611278
Sähkönumero
V009811
Toimittajan tuotenumero
61127
Tukkuerä
4
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kategoria:
8.1 (IEC)
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
50 m
AWG:
22
Yhteinen suoja:
folio + punos
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8.3 mm
Kaapelityyppi:
S/FTP
LAN-kaapeli CAT 8.1 -kaapelointireitin rakentamiseen GHMT-sertifioitu 1 x 24 m:n siirtoetäisyydelle asennuskaapelille ja 2 x 3 m:n patchcordille 2-liitinkanavassa (8.1-standardiluokka I, toimintataajuus enintään 2 GHz) Sopii 25GBase-T- ja 40GBase-T Ethernet-verkkoihin (40 gigabitin yhteensä) ja taaksepäin yhteensopiva 10BASE-T:n, 100BASE-TX:n, 1000BASE-T:n kanssa Jopa 2 000 MHz:n lähetyskaistanleveydellä Ethernet-kaapelin kaistanleveys on 4 kertaa suurempi kuin CAT-6A-kaapeleilla Ydinparit alumiinifoliosuojauksella (PiMF) ja S/FTP-suojauksella alumiinipunoksesta häviöttömään signaalinsiirtoon Vähäsavuinen ja halogeeniton asennuskaapeli strukturoituun asennukseen sisätiloihin Verkkokaapeli on rakennustuoteasetuksen (CPR) ja DCA-palosuojausluokan mukainen


