GOOBAY - Videokaapeli - DP 8K/60Hz 4K/144Hz 2 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DisplayPort (DP)
Pituus - 2 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849585340
Sähkönumero
V011577
Toimittajan tuotenumero
58534
Tukkuerä
25
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
DisplayPort (DP)
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
DisplayPort (DP)
Pituus:
2 m
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora



