GOOBAY - Videokaapeli - DP 8K/60Hz 4K/144Hz 240Hz 1m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Videokaapeli - DP 8K/60Hz 4K/144Hz 240Hz 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DisplayPort (DP)

  • Pituus - 1 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849616969

Sähkönumero

V011655

Toimittajan tuotenumero

61696

Tukkuerä

35

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

DisplayPort (DP)

Pituus:

1 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora