GOOBAY - Videokaapeli - HDMI High Speed 270° 5 m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - mini-HDMI
Pituus - 5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849319341
Sähkönumero
V011439
Toimittajan tuotenumero
31934
Tukkuerä
5
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
mini-HDMI
Pituus:
5 m
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora