GOOBAY - Videokaapeli - HDMI > Micro-HDMI 1,5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - micro-HDMI
Pituus - 1.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849537844
Sähkönumero
V011566
Toimittajan tuotenumero
53784
Tukkuerä
125
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
micro-HDMI
Pituus:
1.5 m
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora




