GOOBAY - Videokaapeli - High Speed HDMI 270° 0,5m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Videokaapeli - High Speed HDMI 270° 0,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 0.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849612633

Sähkönumero

V011615

Toimittajan tuotenumero

61263

Tukkuerä

150

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

0.5 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

vino