GOOBAY - Videokaapeli - High Speed HDMI-jatko 0,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - naarasliitin
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 0.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849613067
Sähkönumero
V011643
Toimittajan tuotenumero
61306
Tukkuerä
125
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
naarasliitin
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
0.5 m
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora




