GOOBAY - Videokaapeli - mHDMI > HDMI A-naaras 0,15 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - micro-HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - naarasliitin
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 0.15 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849586835
Sähkönumero
V011579
Toimittajan tuotenumero
58683
Tukkuerä
450
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
micro-HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
naarasliitin
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
0.15 m
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora




