GOOBAY - Videokaapeli - S-Video Mini-DIN 4 ur/ur 1m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - DIN-liitäntä
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DIN-liitäntä
Pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849500572
Sähkönumero
V011483
Toimittajan tuotenumero
50057
Tukkuerä
120
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
DIN-liitäntä
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
DIN-liitäntä
Pituus:
1 m
Napojen lukumäärä, liitäntä 1:
5
Napojen lukumäärä, liitäntä 2:
5
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora