GOOBAY - Videokaapeli - S-Video Mini-DIN 4 uros/uros 5 m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - DIN-liitäntä
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DIN-liitäntä
Pituus - 5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849500596
Sähkönumero
V011485
Toimittajan tuotenumero
50059
Tukkuerä
40
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
DIN-liitäntä
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
DIN-liitäntä
Pituus:
5 m
Napojen lukumäärä, liitäntä 1:
5
Napojen lukumäärä, liitäntä 2:
5
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora