GOOBAY - Videokaapeli - Scart-kaapeli - 1,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - Scart
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - Scart
Pituus - 1.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849117022
Sähkönumero
V011421
Toimittajan tuotenumero
11702
Tukkuerä
45
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
Scart
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
Scart
Pituus:
1.5 m
Napojen lukumäärä, liitäntä 1:
21
Napojen lukumäärä, liitäntä 2:
21
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora




