GP BATTERIES - Lämpöilmaisin FireAngel - Lämpötilavar. langaton WHT-630

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - lämpötilan muutos
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Leveys - 132 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
FireAngel
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
816317003975
Sähkönumero
7113538
Toimittajan tuotenumero
601126
Tukkuerä
10
Toimintaperiaate:
lämpötilan muutos
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Leveys:
132 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
kyllä
Vastelämpötila:
54 °C
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Maksimimäärä ketjutettavissa:
50
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
litium
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
132 mm
Halkaisija:
132 mm
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Korkeus/syvyys:
60 mm
- Wi-Safe2 langattomasti yhteenliitettävä, jopa 50 yksikköä yhteen sarjaan.
- Luokan A1 laite.
- Suurikokoinen keskipainike - testaus / mykistys/ paikannus.
- Mykistystoiminto- sallii hälytyksen vaimentamisen jopa 10 minuutin ajaksi, kun kyse on väärästä hälytyksestä. Mikäli tämän 10 minuutin aikana havaitaan lisää savua, hälytys aktivoituu.
- Paikannustoiminto - kun järjestelmä hälyttää, tätä nappia painamalla kaikki yksiköt mykistyvät paitsi hälytyksen laukaissut yksikkö.





