GP BATTERIES - Lämpöilmaisin FireAngel - Lämpötilavaroitin 10Y HT-630

GPBM Nordic Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintaperiaate - lämpötilan muutos

  • Ketjutus kaapelilla - ei

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Erilliskäytettävä - kyllä

  • Leveys - 132 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0816317003968

Sähkönumero

7113547

Toimittajan tuotenumero

601133

Tukkuerä

10

Toimintaperiaate:

lämpötilan muutos

Ketjutus kaapelilla:

ei

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Erilliskäytettävä:

kyllä

Leveys:

132 mm

Väri:

valkoinen

Räjähdystestattu versio:

ei

Akustinen ilmoitus:

kyllä

Ketjutus langattomasti (perustoiminto):

ei

Vastelämpötila:

54 °C

Erillinen kanta tarvitaan:

ei

Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):

kyllä

Maksimimäärä ketjutettavissa:

30

Ensisijainen jännitesyöttö:

paristo/akku

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Jännitteenilmaisimella:

ei

Varakäyntiparisto:

ei

Sisältää pariston:

litium

Itsestään liimautuva:

ei

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Pituus:

132 mm

Halkaisija:

132 mm

Hakuvalolla:

ei

Testipainikkeen tyyppi:

yhdistelmä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Korkeus/syvyys:

60 mm

FireAngel lämpötilavaroitin 10Y HT-630

  • Kun lämpötila nousee merkittävästi, Thermistek-tekniikka tunnistaa sen nopeasti.
  • Luokan A1-laite.
  • 10 vuoden sisäänrakennettu litiumparisto.
  • Suurikokoinen keskipainike - testaus / Smart Paus / paikannus.
  • Smart Paus mykistää hälytyksen 10 minuutin ajaksi. Mikäli lämpöä havaitaan tämän 10 minuutin.
  • Voidaan yhdistää langattomasti erillisen radiomoduulin avulla (Tuotenumero 604020 / 7113574)