GP BATTERIES - Palovaroitin optinen FireAngel - Palovaroitin 230V 10Y SM-F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla - kyllä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Leveys - 141.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
FireAngel
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
816317003951
Sähkönumero
7113536
Toimittajan tuotenumero
601128
Tukkuerä
20
Toimintaperiaate:
yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Leveys:
141.5 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Vastelämpötila:
54 °C
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
kyllä
Maksimimäärä ketjutettavissa:
30
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
kyllä
Sisältää pariston:
litium
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
141.5 mm
Halkaisija:
141.5 mm
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Kaapeliläpivienti:
pohja ja sivu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Korkeus/syvyys:
43 mm
- Thermoptek Multi-Sensor -teknologia, jota esim.
- UK Fire & Rescue Services käyttää yli 90 prosenttisesti.
- Nopea reagointi kaikkiin palotyyppeihin ja kyky laukaista hälytys ionisaation tai optisen havainnon perusteella.
- Sinetöity, pitkäkestoinen paristo takaa 24/7-toimintavarmuuden sekä optimaalisen suojan omaisudelle.
- Merkittävät energiansäästöominaisuudet.
- Keskitetty toimintapainike - testaus / Smart Silence / paikannus.
- Sekundäärinen varasummeri.





