GP BATTERIES - Palovaroitintarvike FireAngel - Rele WRLYM - 1EU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - relemoduuli
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
FireAngel
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
0816317004927
Sähkönumero
7113557
Toimittajan tuotenumero
601146
Tukkuerä
4
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
relemoduuli
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
FireAngel rele WRLYM - 1EU
WRLYM-1-reläet tillhandahåller ett trådlöst interlink-gränssnitt via Wi-Safe2-teknik till det lokala larmnätverket.
2 x NO / NC-reläutgångskontakter kan utlösas av ett anslutet FireAngel-larmsystem.
Båda reläkontakterna klassade upp till 250V AC - 5A / 30V DC -5A.
Kan drivas med en 12V extern adapter (medföljer ej) Se till att placera reläet bredvid DC- extern källa.
Reläkontakter kan leverera antingen en “pulssignal” eller en “kontinuerlig kopplad signal” - valbart via kanalinställning (dip switch).
Reläkontakterna drivs av 230V eller via batteribackupceller i händelse av ett strömavbrott.
Kan ta emot en extern strömkälla från någon annanstans i en fastighet. Den externa triggeringångsspänningen är valfri och kan utlösas av en 12-24V DC-strömförsörjning.
10-års förseglat litiumbatteripack teknologi (under normala förutsättningar).
Indikering vid låg batterinivå / förbrukad livslängd via summermeddelande. Båda reläkontakterna kommer att felsäkra vid lågt batteri. Inbyggd testknapp för reläkontakt-test (används vid regelbundna servicekontroller och vid första installationen).
WRLYM-1-reläet tillhandahåller ett trådlöst interlink-gränssnitt via Wi-Safe2-teknik till det lokala larmnätverket.
2 x NO / NC-reläutgångskontakter kan utlösas av ett anslutet FireAngel-larmsystem.
Båda reläkontakterna klassade upp till 250V AC - 5A / 30V DC -5A.
Kan drivas med en 12V extern adapter (medföljer ej) Se till att placera reläet bredvid DC- extern källa.
Reläkontakter kan leverera antingen en “pulssignal” eller en “kontinuerlig kopplad signal” - valbart via kanalinställning (dip switch).
Reläkontakterna drivs av 230V eller via batteribackupceller i händelse av ett strömavbrott.
Kan ta emot en extern strömkälla från någon annanstans i en fastighet. Den externa triggeringångsspänningen är valfri och kan utlösas av en 12-24V DC-strömförsörjning.
10-års förseglat litiumbatteripack teknologi (under normala förutsättningar).
Indikering vid låg batterinivå / förbrukad livslängd via summermeddelande. Båda reläkontakterna kommer att felsäkra vid lågt batteri. Inbyggd testknapp för reläkontakt-test (används vid regelbundna servicekontroller och vid första installationen).


