GP BATTERIES - Rele FireAngel - Radiomoduuli Z-Wave

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - radiomoduuli
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
FireAngel
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
816317003715
Sähkönumero
7113549
Toimittajan tuotenumero
601135
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
radiomoduuli
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
FireAngel radiomoduuli Z-Wave
Yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa: ST-630, WST-630, HT-630 ja SM-F-NEUT. 3V irrotettava (CR2) litiumparisto. Z-Wave Plus ™ ?Next Gen' Z-Wave -laitealusta. Z-Wave Plus -sertifioidut ratkaisut tarjoavat joukon ominaisuuksia, jotka parantavat loppukäyttäjän kokemusta ja tekevät Z-Wave -asennuksista entistä nopeampia ja helpompia.
Yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa: ST-630, WST-630, HT-630 ja SM-F-NEUT. 3V irrotettava (CR2) litiumparisto. Z-Wave Plus ™ ?Next Gen' Z-Wave -laitealusta. Z-Wave Plus -sertifioidut ratkaisut tarjoavat joukon ominaisuuksia, jotka parantavat loppukäyttäjän kokemusta ja tekevät Z-Wave -asennuksista entistä nopeampia ja helpompia.
- 50% pitempi käyttöaika paristoille
- 67% suurempi toimintasäde
- 250% suurempi kaistanleveys


