GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - LÄVISTIN 32,5, täydellinen

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon muoto - pyöreä

  • Reiän halkaisija - ISO 32

  • Soveltuu materiaalille - teräs

  • Reiän halkaisija - 32.5 mm

  • Hydraulinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6445174

Toimittajan tuotenumero

50351796

Tukkuerä

1

Aukon muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

ISO 32

Soveltuu materiaalille:

teräs

Reiän halkaisija:

32.5 mm

Hydraulinen:

kyllä

Mekaaninen:

kyllä

Sopii halkaisuun:

ei

32,5mm, ISO 32

Pistin, tyyny ja kuulalaakeroitu vetotappi. Manuaalikäyttöön. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.