GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - LÄVISTIN 36X65, suorakaide


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - suorakulmainen
Reiän leveys - 65 mm
Soveltuu materiaalille - teräs
Reiän korkeus - 36 mm
Hydraulinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6445163
Toimittajan tuotenumero
52033817
Tukkuerä
1
Aukon muoto:
suorakulmainen
Reiän leveys:
65 mm
Soveltuu materiaalille:
teräs
Reiän korkeus:
36 mm
Hydraulinen:
kyllä
Sopii halkaisuun:
ei
Suorakaidelävist., täydellinen
Moninapapistoliitinten aukotuksiin hydraulityökaluilla. Soveltuu teräkselle max. 3m ja alumiinille max. 3,5mm. Tyynyn kulmissa on 4kpl kohdistimia helpottamaan liittimen kiinnitysreikien poraamista. Sisältää pistimen, tyynyn, vetotapin ja kiristysmutterin.
Moninapapistoliitinten aukotuksiin hydraulityökaluilla. Soveltuu teräkselle max. 3m ja alumiinille max. 3,5mm. Tyynyn kulmissa on 4kpl kohdistimia helpottamaan liittimen kiinnitysreikien poraamista. Sisältää pistimen, tyynyn, vetotapin ja kiristysmutterin.