GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - LÄVISTIN 64,0, täydellinen


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - ISO 63
Soveltuu materiaalille - teräs
Reiän halkaisija - 64 mm
Hydraulinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6445235
Toimittajan tuotenumero
50351826
Tukkuerä
1
Aukon muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
ISO 63
Soveltuu materiaalille:
teräs
Reiän halkaisija:
64 mm
Hydraulinen:
ei
Mekaaninen:
kyllä
Sopii halkaisuun:
ei
64mm, ISO 63
Pistin, tyyny ja kuulalaakeroitu vetotappi. Manuaalikäyttöön. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.
Pistin, tyyny ja kuulalaakeroitu vetotappi. Manuaalikäyttöön. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.