GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - LÄVISTINSARJA ISO 16-40


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lävistin koot ISO - 16...40
Reikälävistimien määrä - 5
Soveltuu materiaalille - teräs
Sisältää työkalun - ei
Hydraulinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078833462
Sähkönumero
6452431
Toimittajan tuotenumero
50356178SET
Tukkuerä
1
Lävistin koot ISO:
16...40
Reikälävistimien määrä:
5
Soveltuu materiaalille:
teräs
Sisältää työkalun:
ei
Hydraulinen:
ei
Mekaaninen:
ei
Sopii halkaisuun:
ei
Salkku/kassi:
ei
Lävistimet ISO 16-40
Meistinsarja manuaali-/hydraulikäyttöön. Sisältää pistimet ja tyynyt ISO 16/20/25/32/40. Säilytyslaukku.
Meistinsarja manuaali-/hydraulikäyttöön. Sisältää pistimet ja tyynyt ISO 16/20/25/32/40. Säilytyslaukku.