GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - LÄVISTINSARJA ISO 16-40


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lävistin koot ISO - 16...40
Reikälävistimien määrä - 5
Soveltuu materiaalille - teräs
Sisältää työkalun - kyllä
Mekaaninen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
783310366928
Sähkönumero
6452389
Toimittajan tuotenumero
50366920, 36692
Tukkuerä
1
Lävistin koot ISO:
16...40
Reikälävistimien määrä:
5
Soveltuu materiaalille:
teräs
Sisältää työkalun:
kyllä
Mekaaninen:
kyllä
Sopii halkaisuun:
ei
Salkku/kassi:
kyllä
LÄVISTINSARJA, Täydellinen
Meistinsarja manuaalikäyttöön. Sisältää: Räikkä, askelpora, 9,5x40mm sekä 19x55mm kuulalaakeroidut vetotapit, sekä pistimet ja tyynyt ISO16/20/25/32/40. Säilytyslaukku. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 3,5mm, leikkaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.
Meistinsarja manuaalikäyttöön. Sisältää: Räikkä, askelpora, 9,5x40mm sekä 19x55mm kuulalaakeroidut vetotapit, sekä pistimet ja tyynyt ISO16/20/25/32/40. Säilytyslaukku. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 3,5mm, leikkaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.