GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - LÄVISTINSARJA ISO 16-63

Cablex Oy
KopioiKopioi
GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - LÄVISTINSARJA ISO 16-63

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lävistin koot ISO - 16...63

  • Reikälävistimien määrä - 7

  • Soveltuu materiaalille - teräs

  • Sisältää työkalun - ei

  • Hydraulinen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078833479

Sähkönumero

6452452

Toimittajan tuotenumero

50068920SET

Tukkuerä

1

Lävistin koot ISO:

16...63

Reikälävistimien määrä:

7

Soveltuu materiaalille:

teräs

Sisältää työkalun:

ei

Hydraulinen:

ei

Mekaaninen:

ei

Sopii halkaisuun:

ei

Salkku/kassi:

ei

Lävistimet ISO 16-63

Meistinsarja manuaali-/hydraulikäyttöön. Sisältää pistimet ja tyynyt ISO 16/20/25/32/40/50/63. Säilytyslaukku.