GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - LÄVISTINSARJA PG9-PG21 +30,5mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - pyöreä
Soveltuu materiaalille - teräs
Hydraulinen - kyllä
Mekaaninen - kyllä
Sopii halkaisuun - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6445189
Toimittajan tuotenumero
50323989SET
Tukkuerä
1
Aukon muoto:
pyöreä
Soveltuu materiaalille:
teräs
Hydraulinen:
kyllä
Mekaaninen:
kyllä
Sopii halkaisuun:
ei
Lävistimet PG9-PG21 ja 30,5mm
Meistinsarja manuaali-/hydraulikäyttöön. Sisältää pistimet ja tyynyt Pg9, Pg11, Pg13, Pg16, Pg21 ja 30,5mm sekä sailytyslaukun. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.
Meistinsarja manuaali-/hydraulikäyttöön. Sisältää pistimet ja tyynyt Pg9, Pg11, Pg13, Pg16, Pg21 ja 30,5mm sekä sailytyslaukun. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.