GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - MEISTINVETOLAITE 90, 7904E hyd


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintatapa - manuaali-hydraulinen
Lävistysvoima - 80 kN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6445158
Toimittajan tuotenumero
50342991
Tukkuerä
1
Toimintatapa:
manuaali-hydraulinen
Lävistysvoima:
80 kN
Quick Draw 90, 7904E, Hydraulinen
Meistinvetolaite (kulmamalli). Max. 68x68mm, 35x65mm tai pyöreisiin 64mm/ISO60 meistauksiin. Sisältää myös vetotapit 9,5x71mm ja 19x105mm, lyhyen sovitinholkin, adapterin 19x48mm ja säilytyslaukun.
Meistinvetolaite (kulmamalli). Max. 68x68mm, 35x65mm tai pyöreisiin 64mm/ISO60 meistauksiin. Sisältää myös vetotapit 9,5x71mm ja 19x105mm, lyhyen sovitinholkin, adapterin 19x48mm ja säilytyslaukun.