GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - PISTIN 64,0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - ISO 63
Soveltuu materiaalille - teräs
Reiän halkaisija - 64 mm
Hydraulinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6445236
Toimittajan tuotenumero
51351670
Tukkuerä
1
Aukon muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
ISO 63
Soveltuu materiaalille:
teräs
Reiän halkaisija:
64 mm
Hydraulinen:
kyllä
Mekaaninen:
kyllä
Sopii halkaisuun:
ei
64mm, ISO 63
Pistin. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.
Pistin. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.