GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - PISTIN RST 50,8


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - ISO 50
Soveltuu materiaalille - ruostumaton teräs
Reiän halkaisija - 50.8 mm
Hydraulinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6445210
Toimittajan tuotenumero
50046110
Tukkuerä
1
Aukon muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
ISO 50
Soveltuu materiaalille:
ruostumaton teräs
Reiän halkaisija:
50.8 mm
Hydraulinen:
kyllä
Mekaaninen:
ei
Sopii halkaisuun:
ei
50,8mm, ISO 50
Pistin. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.
Pistin. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.