GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - SÄILYTYSLAUKKU MEISTIMILLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Reikälävistimien määrä - 0
Sisältää työkalun - ei
Hydraulinen - ei
Mekaaninen - ei
Sopii halkaisuun - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078495509
Sähkönumero
6452515
Toimittajan tuotenumero
50766810, 76681
Tukkuerä
1
Reikälävistimien määrä:
0
Sisältää työkalun:
ei
Hydraulinen:
ei
Mekaaninen:
ei
Sopii halkaisuun:
ei
Salkku/kassi:
kyllä
SÄILYTYSLAUKKU MEISTIMILLE
Meistimien säilytyslaukku, muovinen
Meistimien säilytyslaukku, muovinen


