GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - TYYNY 60,0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - PG48
Soveltuu materiaalille - teräs
Reiän halkaisija - 60 mm
Hydraulinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6445220
Toimittajan tuotenumero
50320114
Tukkuerä
1
Aukon muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
PG48
Soveltuu materiaalille:
teräs
Reiän halkaisija:
60 mm
Hydraulinen:
kyllä
Mekaaninen:
kyllä
Sopii halkaisuun:
ei
60mm, Pg 48
Tyyny. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen.
Tyyny. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen.