GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - TYYNY RST 18,6


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - PG11
Soveltuu materiaalille - ruostumaton teräs
Reiän halkaisija - 18.6 mm
Hydraulinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6445222
Toimittajan tuotenumero
50311280
Tukkuerä
1
Aukon muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
PG11
Soveltuu materiaalille:
ruostumaton teräs
Reiän halkaisija:
18.6 mm
Hydraulinen:
kyllä
Mekaaninen:
ei
Sopii halkaisuun:
ei
18,6mm, Pg 11
Tyyny. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 2,5mm, meistaamiseen.
Tyyny. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 2,5mm, meistaamiseen.