GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - TYYNY RST 32,5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - ISO 32
Soveltuu materiaalille - ruostumaton teräs
Reiän halkaisija - 32.5 mm
Hydraulinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6445227
Toimittajan tuotenumero
50046039
Tukkuerä
1
Aukon muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
ISO 32
Soveltuu materiaalille:
ruostumaton teräs
Reiän halkaisija:
32.5 mm
Hydraulinen:
kyllä
Mekaaninen:
ei
Sopii halkaisuun:
ei
32,5mm, ISO 32
Tyyny. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen.
Tyyny. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen.