GREON - Mekaaninen lisätarvike - Valaisimen kulmakiinnikepari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - sinkki
Pituus - 90 mm
Leveys - 32 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
4348563
Toimittajan tuotenumero
LMP2011
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
sinkki
Pituus:
90 mm
Leveys:
32 mm
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
75 mm
Valaisimen kulmakiinnikepari LMP2011
Yleiskäyttöiset LMP-valaisinkiinnikkeet on kehitetty valaisinurakoinnin tehostamiseksi ja helpottamiseksi. LMP-valaisinkiinnikkeet soveltuvat yleisimpien valaisinmallien kiinnitystarpeisiin.
LMP2011 on valaisimien säädettävä kulmakiinnikepari, joka mahdollistaa kallistetun valaisinasennuksen. Asennuskulma on lukittavissa lukitusruuvilla 30 asteen välein.
Asennettava valaisin voidaan kiinnittää kiinnikkeeseen mukana tulevalla kiinnitysruuvilla. Kiinnike mahdollistaa myös valaisimissa yleisesti käytettyjen lisäkiinnikkeiden liittämisen kulmakiinnikkeeseen. Valaisimen kiinnityslaipallinen osa voidaan kääntää ulko- tai sisäpuolelle.
Yleiskäyttöiset LMP-valaisinkiinnikkeet on kehitetty valaisinurakoinnin tehostamiseksi ja helpottamiseksi. LMP-valaisinkiinnikkeet soveltuvat yleisimpien valaisinmallien kiinnitystarpeisiin.
LMP2011 on valaisimien säädettävä kulmakiinnikepari, joka mahdollistaa kallistetun valaisinasennuksen. Asennuskulma on lukittavissa lukitusruuvilla 30 asteen välein.
Asennettava valaisin voidaan kiinnittää kiinnikkeeseen mukana tulevalla kiinnitysruuvilla. Kiinnike mahdollistaa myös valaisimissa yleisesti käytettyjen lisäkiinnikkeiden liittämisen kulmakiinnikkeeseen. Valaisimen kiinnityslaipallinen osa voidaan kääntää ulko- tai sisäpuolelle.



