GREON - Mekaaninen lisätarvike - Valaisimen riputuskiinnike

Greon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ketjuripustus

  • Materiaali - teräs

  • Väri - sinkki

  • Pituus - 50 mm

  • Leveys - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4348562

Toimittajan tuotenumero

LMP8011

Tukkuerä

25

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

ketjuripustus

Materiaali:

teräs

Väri:

sinkki

Pituus:

50 mm

Leveys:

80 mm

Lisätarvike:

kyllä

Korkeus:

57 mm

Valaisimen riputuskiinnike LMP8011, yleiskiinnike valaisinkiskoon taisuoraan kattoon ripustettaville valaisimille, sinkitty teräs

Yleiskäyttöiset LMP-valaisinkiinnikkeet on kehitetty valaisinurakoinnin tehostamiseksi ja helpottamiseksi. LMP-valaisinkiinnikkeet soveltuvat yleisimpien valaisinmallien kiinnitystarpeisiin.

LMP8011- valaisimen ripustuskiinnike on yleiskiinnike valaisimen ripustuskiinnitystä varten. Kiinnike mahdollistaa yhdellä ripustuspisteellä varustetun valaisimen kiinnittämisen mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti.

Kiinnike muodostaa jämerän, lukittavan asennuskoukun valaisinripustuskiskoon – ilman kiinnitysruuveja. LMP8011 voidaan asettaa ruuvikiinnityksellä myös kattopintaan.