GREON - Mekaaninen lisätarvike - Valonheittimen pylväsorsi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - alumiini
Pituus - 200 mm
Leveys - 90 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
4524832
Toimittajan tuotenumero
LMP3031
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
alumiini
Pituus:
200 mm
Leveys:
90 mm
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
93 mm
Valonheittimen pylväsorsi LMP3031
Yleiskäyttöiset LMP-valaisinkiinnikkeet on kehitetty valaisinurakoinnin tehostamiseksi ja helpottamiseksi. LMP-valaisinkiinnikkeet soveltuvat yleisimpien valaisinmallien kiinnitystarpeisiin.
LMP3031-valonheittimen pylväsorsi on yleiskiinnike valonheittimien asentamiseksi pylvään päähän.
Kiinnike mahdollistaa kahden valaisimen asennuksen pylvään vastakkaisille puolille. Kiinnikkeen yläpinnassa on kahden kytkentäkotelon kiinnityspisteet 60 mm:n välein (AP9-kiinnitys).
Johdon läpivienti ja vedonpoisto on toteutettu holkkitiivisteellä. Johdon suurin läpimitta on 13 mm.
Pylväskiinnikkeeseen voidaan kiinnittää valonheittimet, joissa kiinnityspultit ovat 58–160 mm:n etäisyydellä toisistaan. Kiinnityspulttien koko on M8 tai pienempi.
LMP3021-valonheittimen pylväskiinnike soveltuu 60 mm:n pylväisiin. Suurin kiinnitettävä massa on 2 × 7 kg.
Kiinnitysosa on alumiinia.
Yleiskäyttöiset LMP-valaisinkiinnikkeet on kehitetty valaisinurakoinnin tehostamiseksi ja helpottamiseksi. LMP-valaisinkiinnikkeet soveltuvat yleisimpien valaisinmallien kiinnitystarpeisiin.
LMP3031-valonheittimen pylväsorsi on yleiskiinnike valonheittimien asentamiseksi pylvään päähän.
Kiinnike mahdollistaa kahden valaisimen asennuksen pylvään vastakkaisille puolille. Kiinnikkeen yläpinnassa on kahden kytkentäkotelon kiinnityspisteet 60 mm:n välein (AP9-kiinnitys).
Johdon läpivienti ja vedonpoisto on toteutettu holkkitiivisteellä. Johdon suurin läpimitta on 13 mm.
Pylväskiinnikkeeseen voidaan kiinnittää valonheittimet, joissa kiinnityspultit ovat 58–160 mm:n etäisyydellä toisistaan. Kiinnityspulttien koko on M8 tai pienempi.
LMP3021-valonheittimen pylväskiinnike soveltuu 60 mm:n pylväisiin. Suurin kiinnitettävä massa on 2 × 7 kg.
Kiinnitysosa on alumiinia.



