GREON - Mekaaninen lisätarvike - Valonheittimen seinävarsi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 500 mm
Leveys - 180 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
4524830
Toimittajan tuotenumero
LMP3011
Tukkuerä
15
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
500 mm
Leveys:
180 mm
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
100 mm
Valonheittimen seinävarsi LMP3011, Pituus 500mm, musta
Yleiskäyttöiset LMP-valaisinkiinnikkeet on kehitetty valaisinurakoinnin tehostamiseksi ja helpottamiseksi. LMP-valaisinkiinnikkeet soveltuvat yleisimpien valaisinmallien kiinnitystarpeisiin.
LMP3011- valonheittimen seinävarsi on yleiskiinnike valonheittimen asentamiseksi 10–50 cm:n etäisyydelle kiinnityspinnasta. Varsiosa on katkaistavissa kohdistusmerkein osoitetuista kohdista 10 cm:n välein. Suurin kiinnitettävä massa 50 cm:n asennuksella on 6 kg.
Sankakiinnitteinen valonheitin voidaan asettaa seinävarren päätyosan yläpuolelle, päätyyn tai alapuolelle (kiinnitys yläpuolelta). Seinävarteen voidaan kiinnittää valonheitin, jossa kiinnityspultit ovat 58–160 mm:n etäisyydellä toisistaan.
Pulttikoko on M8 tai pienempi. Asennuskaapeli voidaan tuoda seinäkiinnityslaipalle ylä- tai alasuunnasta. Johtoreitti on seinävarren alapuolella, jolloin varsi on kiinnitettävissä soveltuvin kiinnikkein. Valonheittimen kiinnityspultit eivät sisälly tuotepakkaukseen.
Yleiskäyttöiset LMP-valaisinkiinnikkeet on kehitetty valaisinurakoinnin tehostamiseksi ja helpottamiseksi. LMP-valaisinkiinnikkeet soveltuvat yleisimpien valaisinmallien kiinnitystarpeisiin.
LMP3011- valonheittimen seinävarsi on yleiskiinnike valonheittimen asentamiseksi 10–50 cm:n etäisyydelle kiinnityspinnasta. Varsiosa on katkaistavissa kohdistusmerkein osoitetuista kohdista 10 cm:n välein. Suurin kiinnitettävä massa 50 cm:n asennuksella on 6 kg.
Sankakiinnitteinen valonheitin voidaan asettaa seinävarren päätyosan yläpuolelle, päätyyn tai alapuolelle (kiinnitys yläpuolelta). Seinävarteen voidaan kiinnittää valonheitin, jossa kiinnityspultit ovat 58–160 mm:n etäisyydellä toisistaan.
Pulttikoko on M8 tai pienempi. Asennuskaapeli voidaan tuoda seinäkiinnityslaipalle ylä- tai alasuunnasta. Johtoreitti on seinävarren alapuolella, jolloin varsi on kiinnitettävissä soveltuvin kiinnikkein. Valonheittimen kiinnityspultit eivät sisälly tuotepakkaukseen.