GREON - Mekaaninen lisätarvike - VSS-Kiinnikepari


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - sinkki
Pituus - 160 mm
Leveys - 15 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
4524833
Toimittajan tuotenumero
LMP4011
Tukkuerä
56
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
sinkki
Pituus:
160 mm
Leveys:
15 mm
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
130 mm
VSS-Kiinnikepari LMP4011
Yleiskäyttöiset LMP-valaisinkiinnikkeet on kehitetty valaisinurakoinnin tehostamiseksi ja helpottamiseksi. LMP-valaisinkiinnikkeet soveltuvat yleisimpien valaisinmallien kiinnitystarpeisiin.
LMP4011 on lineaarivalaisimille tarkoitettu väestönsuojakiinnike.
Väestönsuojakiinnikkeeseen voidaan asentaa yleisimpiä lineaarivalaisimia, joissa käytetään erillistä kattokiinnitysosaa tai kiinnitys tehdään rungon läpi keskilinjalta.
Kiinnike asennetaan alustaansa kahdesta kiinnityspisteestä. Valaisinkiinnitys on tärinävaimennettu. Asennettavan valaisimen suurin korkeus on 100 mm ja suurin leveys 115 mm.
Kiinnikkeen materiaali on sinkitty teräs.
Kiinnitysosa toimitetaan pareittain.
Yleiskäyttöiset LMP-valaisinkiinnikkeet on kehitetty valaisinurakoinnin tehostamiseksi ja helpottamiseksi. LMP-valaisinkiinnikkeet soveltuvat yleisimpien valaisinmallien kiinnitystarpeisiin.
LMP4011 on lineaarivalaisimille tarkoitettu väestönsuojakiinnike.
Väestönsuojakiinnikkeeseen voidaan asentaa yleisimpiä lineaarivalaisimia, joissa käytetään erillistä kattokiinnitysosaa tai kiinnitys tehdään rungon läpi keskilinjalta.
Kiinnike asennetaan alustaansa kahdesta kiinnityspisteestä. Valaisinkiinnitys on tärinävaimennettu. Asennettavan valaisimen suurin korkeus on 100 mm ja suurin leveys 115 mm.
Kiinnikkeen materiaali on sinkitty teräs.
Kiinnitysosa toimitetaan pareittain.