GREON - Teollisuusvalaisin suljettu - IND60x18A-H IP65 5000lm 35W

Greon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6429811406001

Sähkönumero

4348572

Toimittajan tuotenumero

IND60X18A50-H

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

hahloliitos

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Pituus:

790 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

180 mm

Valonjako:

heijastinlinssi

Korkeus/syvyys:

77 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Säädettävä värilämpötila:

ei

Valoisuusintensiteetti:

5000...0 cd

IND60x18A-H IP65 5000lm 35W 840 ON/OFF GL CL GREY

Indax 7s on IP65 tiivisrakenteinen yleisvalaisin lämpimiin ja kuumiin ympäristöihin (Ta −30 ... +70 °C). Pinta- ja uppoasennus mallit. Indax 7s valmistetaan Suomessa.

Valittavana on eri teho- ja valonjakovaihtoehtoja sekä kaksi runkopituutta. Myös DALI vaihtoehdot. Tehot 35 - 75 W. Värilämpötila 4000K, värintoisto >80. Valikoimassa on myös matalan häikäisyn versio.

Kiinteä kytkentäliitin ja asennusjalka mahdollistavat mahdollisimman vaivattoman valaisinasennuksen. Valaisinrakenne on hengittävä.

Läpijohdotus projektituotteena. 5000K projektituotteena.

Tässä tuotteessa:
- Ohjaus: ON/OFF
- Teho: 35 W
- Valomäärä 5000 lm
- Pinta-asennus